GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 5/8" - 1 B 5/8AF

Ringsteeksleutel 1 B (AF) - inch maat

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:1 B 5/8AF
Rubix:10010053
Fabrikant:6005710
EAN:4010886600573
GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 5/8" - 1 B 5/8AF
Technische samenvatting
Lengte220 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 5/8" - 1 B 5/8AF



• ringzijde 10° gebogen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 5/8"

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht136 g
Lengte220 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,37 excl. BTW
/ stuk
21,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen