GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 13MM - 7 13

Ringsteeksleutel gelijke sleutelmaat - 7

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:7 13
Rubix:10010497
Fabrikant:6090480
EAN:4010886609040
GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 13MM - 7 13

Technische samenvatting

Opening13
Lengte170 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 13MM - 7 13



• uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• maat 3 tot 5,5 met zeskant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 13 mm maat 3 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht58 g
Opening13
Lengte170 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 8,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden