GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 16-22MM - 7-017 (SE=17ST)

Ringsteeksleutel-set 7

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:7-017
Rubix:10010537
Fabrikant:6093580
EAN:4010886609354
GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 16-22MM - 7-017 (SE=17ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen17
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 16-22MM - 7-017 (SE=17ST)



• in diverse samenstellingen
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
• met gelijke sleutelmaten
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Ringsteeksleutel-set 17-dlg 6-22 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1465 g
Aantal elementen17
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
161,70 excl. BTW
/ set
195,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden