Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(133.658)
Tooling & Verspaning
(110.859)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(101.319)
Gereedschappen & Meettechniek
(47.269)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(57.908)
Onderhoud & Reparatie
(4.752)
Lastechniek
(2.321)
Bevestiging & Montage
(55.853)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.714)
< Terug
Rubix Categorieën
Gereedschappen & Meettechniek
Handgereedschap
Montage gereedschap
Spansleutels
Ringsteeksleutel
ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 13MM - 865261 (OUD 733713)
ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 13MM - 865261 (OUD 733713)
Ringsteeksleutel
Referenties
roebuck:
865261
rubix:
11261354
ean:
3660338196225
Technische samenvatting
Opening
13
mm
Lengte
172
mm
Afwerking
Verchroomd
Technisch productdatasheet
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 13MM - 865261 (OUD 733713)
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Mat verchroomd vanadiumstaal.
Dankzij de buiging van 15° kan de sleutel eenvoudig worden gebruikt op vlakke oppervlakken.
Sterke punten
Ligt uitstekend in de hand
Technische informatie
Attributen
Opening
13
mm
Lengte
172
mm
Afwerking
Verchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
3,04
excl. BTW
/
stuk
€
3,68
incl. BTW
op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Varianten wijzigen (26)