Referenties
Facom:40B.24
Rubix:A0903896
Fabrikant:40B.24
EAN:3662424112591

Productdetails : FACOM START RINGSTEEKSLEUTEL - 40B - 24 MM 40B.24
Facom start ringsteeksleutel - 40b - 24 mm 40b.24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | metrisch '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Afwerking | mat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,17 excl. BTW
/ stuk
€ 9,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
