RIZLA VEILIGHEIDSVEST EHBO RWS FR 453017 GEEL MT 5XL
RIZLA VEILIGHEIDSVEST RWS FR 453017
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:RIZLA-453017FluorYellow5XL
Rubix:35229336
Fabrikant:RIZLA-453017FluorYellow5XL

Productdetails : RIZLA VEILIGHEIDSVEST EHBO RWS FR 453017 GEEL MT 5XL
Dit Veiligheidsvest voldoet aan de ISO 14116 index 1 norm en is daarmee zeer geschikt als een vlam vertragend kledingstuk. Bovendien worden de regels voor Hoge Zichtbaarheid conform de EN ISO 20471:2013 / Klasse 2 norm gehanteerd. Let op: de maatcombinatie XS-S is gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, Klasse 1. Dit Veiligheidsvest zorgt voor een hoge zichtbaarheid door de opvallende en reflecterende striping en de fluorescerendheid van het doek. Bij dit Veiligheidsvest is ook de striping vlamvertragend. Tevens is dit Veiligheidsvest uitgevoerd conform de Richtlijnen van Rijkswaterstaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,80 excl. BTW
/ stuk
€ 22,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
