BLICKLE BOKWIEL BKX-SPO 80XK
Roestvaststalen zwaarlast-bokwiel, met bevestigingsplaat Zwaarlastwiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BKX-SPO 80XK
Rubix:A0226635
Fabrikant:754146
EAN:4047526084554



Productdetails : BLICKLE BOKWIEL BKX-SPO 80XK
Behuizing: serie BKX
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
Wielen: serie SPO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 614 g |
| Laadcapaciteit | 350 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 37 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| 110 mm | |
| 37 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,18 excl. BTW
/ stuk
€ 162,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
