BLICKLE ZWAARLAST ZWENKWIEL LKX-SPO 125XK-1-FI
Roestvaststalen zwaarlast-zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Zwaarlastwiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKX-SPO 125XK-1-FI
Rubix:A0397678
Fabrikant:754914
EAN:4047526085469



Productdetails : BLICKLE ZWAARLAST ZWENKWIEL LKX-SPO 125XK-1-FI
Behuizing: serie LKX
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie SPO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 350 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 155 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,68 excl. BTW
/ stuk
€ 356,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
