BLICKLE WIEL FPO 30X11/8-7K

Roestvaststalen zwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix' Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg

Zie technische informatie
Referenties
Blickle:FPO 30x11/8-7K
Rubix:A0012013
Fabrikant:761482
EAN:4047526103378
BLICKLE WIEL FPO 30X11/8-7K
Technische samenvatting
Laadcapaciteit55 kg
Wieldiameter30 mm
Wielbreedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL FPO 30X11/8-7K


Behuizing: serie LEXR

  • hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
  • alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig

Wielen: serie PATH

  • loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht16 g
Laadcapaciteit55 kg
Wieldiameter30 mm
Wielbreedte11 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
11 mm
Land van oorsprongDE
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,24 excl. BTW
/ stuk
8,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden