BLICKLE GELEIDINGSROL POLY. LOOPVLAK -FSTH 55X20/15-11K
Roestvaststalen zwenkwiel, met boutgat Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:FSTH 55x20/15-11K
Rubix:31051486
Fabrikant:744037
EAN:4047526110178

Productdetails : BLICKLE GELEIDINGSROL POLY. LOOPVLAK -FSTH 55X20/15-11K
Behuizing: serie LEXR
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
Wielen: serie POEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart
- met kleine kunststof naafbescherming
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Laadcapaciteit | 125 kg |
| Wieldiameter | 55 mm |
| Wielbreedte | 20 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| 20 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,87 excl. BTW
/ stuk
€ 59,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
125 kg
Wieldiameter
55 mm
