Referenties
Elesa+Ganter:GN 23-80-M8-50-D1-SK
Rubix:A0577129
Fabrikant:GN 23-80-M8-50-D1-SK
EAN:4045525940345




Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 50 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M8-50-D1-SK
Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,41 excl. BTW
/ stuk
€ 100,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
50 mm