Referenties
Elesa+Ganter:GN 23-80-M8-34-D1-X
Rubix:A0577133
Fabrikant:GN 23-80-M8-34-D1-X
EAN:4045525948372




Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 34 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M8-34-D1-X
Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 96 g |
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 34 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,75 excl. BTW
/ stuk
€ 98,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
34 mm