ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M16-100-D1-T

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-80-M16-100-D1-T
Rubix:A0577222
Fabrikant:GN 23-80-M16-100-D1-T
EAN:4045525951389
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M16-100-D1-T

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M16-100-D1-T


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht197 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 86,78 excl. BTW
/ stuk
€ 105,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm