ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M16-100-D1-UK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-80-M16-100-D1-UK
Rubix:A0577219
Fabrikant:GN 23-80-M16-100-D1-UK
EAN:4045525942301
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M16-100-D1-UK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M16-100-D1-UK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 90,71 excl. BTW
/ stuk
€ 109,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm