ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M24-100-D0-VK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-80-M24-100-D0-VK
Rubix:A0581426
Fabrikant:GN 23-80-M24-100-D0-VK
EAN:4045525944107
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M24-100-D0-VK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-80-M24-100-D0-VK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht688 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 105,23 excl. BTW
/ stuk
€ 127,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm