Referenties
Elesa+Ganter:GN 23-100-M12-100-D1-S
Rubix:A0577398
Fabrikant:GN 23-100-M12-100-D1-S
EAN:4045525952966




Technische samenvatting
| Diameter basis | 100 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M12-100-D1-S
Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 596 g |
| Diameter basis | 100 mm |
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,18 excl. BTW
/ stuk
€ 127,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
100 mm