Referenties
Elesa+Ganter:GN 23-100-M16-47-D1-X
Rubix:A0577364
Fabrikant:GN 23-100-M16-47-D1-X
EAN:4045525948532




Technische samenvatting
| Diameter basis | 100 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 47 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M16-47-D1-X
Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Diameter basis | 100 mm |
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 47 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,68 excl. BTW
/ stuk
€ 124,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
47 mm