ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M16-75-D1-VK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-100-M16-75-D1-VK
Rubix:A0577357
Fabrikant:GN 23-100-M16-75-D1-VK
EAN:4045525944459
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M16-75-D1-VK

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M16-75-D1-VK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1523 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad75 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 114,07 excl. BTW
/ stuk
€ 138,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

75 mm