ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M20-125-D0-UK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-100-M20-125-D0-UK
Rubix:A0581625
Fabrikant:GN 23-100-M20-125-D0-UK
EAN:4045525943353
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M20-125-D0-UK

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M20-125-D0-UK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht780 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 108,26 excl. BTW
/ stuk
€ 130,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm