ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M20-200-D0-TK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-100-M20-200-D0-TK
Rubix:A0581607
Fabrikant:GN 23-100-M20-200-D0-TK
EAN:4045525938359
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M20-200-D0-TK

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M20-200-D0-TK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht850 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad200 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 114,25 excl. BTW
/ stuk
€ 138,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

200 mm