ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M24-200-D1-V

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-100-M24-200-D1-V
Rubix:A0577301
Fabrikant:GN 23-100-M24-200-D1-V
EAN:4045525945036
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M24-200-D1-V

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M24-200-D1-V


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1133 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad200 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 137,70 excl. BTW
/ stuk
€ 166,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

200 mm