Referenties
Elesa+Ganter:GN 23-100-M24-125-D1-U
Rubix:A0577314
Fabrikant:GN 23-100-M24-125-D1-U
EAN:4045525943612




Technische samenvatting
| Diameter basis | 100 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m24 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M24-125-D1-U
Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 908 g |
| Diameter basis | 100 mm |
| Grootte van draad | m24 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,04 excl. BTW
/ stuk
€ 141,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
125 mm