ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M24-150-D0-TK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-100-M24-150-D0-TK
Rubix:A0581594
Fabrikant:GN 23-100-M24-150-D0-TK
EAN:4045525938519
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M24-150-D0-TK

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M24-150-D0-TK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1041 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad150 mm
Aangepaste tariefcode84879059
116,38 excl. BTW
/ stuk
140,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

150 mm