ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M20-100-D1-T

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-120-M20-100-D1-T
Rubix:A0577290
Fabrikant:GN 23-120-M20-100-D1-T
EAN:4045525952300
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M20-100-D1-T

Technische samenvatting

Diameter basis120 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M20-100-D1-T


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1173 g
Diameter basis120 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 152,35 excl. BTW
/ stuk
€ 184,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm