ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M20-100-D0-TK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 23-120-M20-100-D0-TK
Rubix:A0581562
Fabrikant:GN 23-120-M20-100-D0-TK
EAN:4045525938793
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M20-100-D0-TK
Technische samenvatting
Diameter basis120 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M20-100-D0-TK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1120 g
Diameter basis120 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
141,83 excl. BTW
/ stuk
171,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm
Select varianten (563)