ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M20-150-D0-T

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-120-M20-150-D0-T
Rubix:A0581556
Fabrikant:GN 23-120-M20-150-D0-T
EAN:4045525952355
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M20-150-D0-T

Technische samenvatting

Diameter basis120 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M20-150-D0-T


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1168 g
Diameter basis120 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad150 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 144,73 excl. BTW
/ stuk
€ 175,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

150 mm