ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M30-100-D1-U

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 23-120-M30-100-D1-U
Rubix:A0577252
Fabrikant:GN 23-120-M30-100-D1-U
EAN:4045525944909
ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M30-100-D1-U

Technische samenvatting

Diameter basis120 mm
Grootte van draadm30
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-120-M30-100-D1-U


Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1459 g
Diameter basis120 mm
Grootte van draadm30
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 173,15 excl. BTW
/ stuk
€ 209,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm