Referenties
Elesa+Ganter:GN 41-40-M10-28-D0-X
Rubix:A0588640
Fabrikant:GN 41-40-M10-28-D0-X
EAN:4045525037991




Technische samenvatting
| Diameter basis | 40 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 28 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M10-28-D0-X
Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Diameter basis | 40 mm |
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,47 excl. BTW
/ stuk
€ 11,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
28 mm