ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M10-28-D3-X

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-40-M10-28-D3-X
Rubix:A0588672
Fabrikant:GN 41-40-M10-28-D3-X
EAN:4045525038288
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M10-28-D3-X

Technische samenvatting

Diameter basis40 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M10-28-D3-X


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht47 g
Diameter basis40 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad28 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 13,52 excl. BTW
/ stuk
€ 16,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

28 mm