ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M12-125-D0-S

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-40-M12-125-D0-S
Rubix:A0588648
Fabrikant:GN 41-40-M12-125-D0-S
EAN:4045525038530
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M12-125-D0-S

Technische samenvatting

Diameter basis40 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M12-125-D0-S


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht136 g
Diameter basis40 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 13,01 excl. BTW
/ stuk
€ 15,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm