Referenties
Elesa+Ganter:GN 41-40-M12-125-D3-S
Rubix:A0588644
Fabrikant:GN 41-40-M12-125-D3-S
EAN:4045525038578




Technische samenvatting
| Diameter basis | 40 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-40-M12-125-D3-S
Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Diameter basis | 40 mm |
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,18 excl. BTW
/ stuk
€ 20,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
125 mm