ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M8-40-D1-SK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-50-M8-40-D1-SK
Rubix:A0588423
Fabrikant:GN 41-50-M8-40-D1-SK
EAN:4045525041011
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M8-40-D1-SK

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M8-40-D1-SK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad40 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

40 mm