ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-60-D3-S

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-50-M10-60-D3-S
Rubix:A0588525
Fabrikant:GN 41-50-M10-60-D3-S
EAN:4045525039773
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-60-D3-S

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-60-D3-S


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht98 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad60 mm
Aangepaste tariefcode84879059
15,78 excl. BTW
/ stuk
19,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

60 mm