Referenties
Elesa+Ganter:GN 41-50-M10-60-D1-SK
Rubix:A0588527
Fabrikant:GN 41-50-M10-60-D1-SK
EAN:4045525039766




Technische samenvatting
| Diameter basis | 50 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 60 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-60-D1-SK
Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Diameter basis | 50 mm |
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 60 mm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,61 excl. BTW
/ stuk
€ 15,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
60 mm