ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-28-D0-X

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-50-M10-28-D0-X
Rubix:A0588537
Fabrikant:GN 41-50-M10-28-D0-X
EAN:4045525039643
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-28-D0-X

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M10-28-D0-X


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad28 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 10,91 excl. BTW
/ stuk
€ 13,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

28 mm