Referenties
Elesa+Ganter:GN 41-50-M16-75-D0-T
Rubix:A0588440
Fabrikant:GN 41-50-M16-75-D0-T
EAN:4045525040830




Technische samenvatting
| Diameter basis | 50 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 75 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M16-75-D0-T
Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 50 mm |
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 75 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,56 excl. BTW
/ stuk
€ 18,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
75 mm