ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M16-150-D0-TK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-50-M16-150-D0-TK
Rubix:A0588465
Fabrikant:41-50-M16-150-D0-TK
EAN:4045525040571
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M16-150-D0-TK

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-50-M16-150-D0-TK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad150 mm
Aangepaste tariefcode84879059
23,34 excl. BTW
/ stuk
28,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

150 mm