Referenties
Elesa+Ganter:GN 41-60-M10-28-D1-X
Rubix:A0588399
Fabrikant:GN 41-60-M10-28-D1-X
EAN:4045525041233




Technische samenvatting
| Diameter basis | 60 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 28 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-60-M10-28-D1-X
Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Diameter basis | 60 mm |
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,86 excl. BTW
/ stuk
€ 15,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
28 mm