Referenties
Elesa+Ganter:GN 41-60-M16-100-D1-U
Rubix:A0588348
Fabrikant:GN 41-60-M16-100-D1-U
EAN:4045525042766




Technische samenvatting
| Diameter basis | 60 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-60-M16-100-D1-U
Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 232 g |
| Diameter basis | 60 mm |
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,99 excl. BTW
/ stuk
€ 29,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
100 mm