ELESA+GANTER STELVOET GN 41-60-M16-200-D0-U

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-60-M16-200-D0-U
Rubix:A0588288
Fabrikant:GN 41-60-M16-200-D0-U
EAN:4045525043367
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-60-M16-200-D0-U

Technische samenvatting

Diameter basis60 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-60-M16-200-D0-U


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht358 g
Diameter basis60 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad200 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 28,35 excl. BTW
/ stuk
€ 34,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

200 mm