Referenties
Elesa+Ganter:GN 41-60-M16-135-D1-W
Rubix:A0588317
Fabrikant:GN 41-60-M16-135-D1-W
EAN:4045525043084




Technische samenvatting
| Diameter basis | 60 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 135 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-60-M16-135-D1-W
Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 60 mm |
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 135 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,60 excl. BTW
/ stuk
€ 64,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
135 mm