ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M12-100-D1-S

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-80-M12-100-D1-S
Rubix:A0588206
Fabrikant:GN 41-80-M12-100-D1-S
EAN:4045525044449
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M12-100-D1-S

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M12-100-D1-S


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht228 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 17,69 excl. BTW
/ stuk
€ 21,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm