ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M16-100-D3-T

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-80-M16-100-D3-T
Rubix:A0588165
Fabrikant:GN 41-80-M16-100-D3-T
EAN:4045525044814
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M16-100-D3-T

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M16-100-D3-T


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 30,43 excl. BTW
/ stuk
€ 36,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm