ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M16-125-D0-VK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-80-M16-125-D0-VK
Rubix:A0588158
Fabrikant:GN 41-80-M16-125-D0-VK
EAN:4045525044951
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M16-125-D0-VK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M16-125-D0-VK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 34,40 excl. BTW
/ stuk
€ 41,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm