ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M20-75-D0-T

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-80-M20-75-D0-T
Rubix:A0587994
Fabrikant:GN 41-80-M20-75-D0-T
EAN:4045525046559
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M20-75-D0-T

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M20-75-D0-T


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad75 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 25,00 excl. BTW
/ stuk
€ 30,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

75 mm