ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M20-125-D3-U

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-80-M20-125-D3-U
Rubix:A0588051
Fabrikant:GN 41-80-M20-125-D3-U
EAN:4045525046009
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M20-125-D3-U

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M20-125-D3-U


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht466 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm20
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 41,92 excl. BTW
/ stuk
€ 50,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm