Referenties
Elesa+Ganter:GN 41-80-M20-234-D3-W
Rubix:A0587999
Fabrikant:41-80-M20-234-D3-W
EAN:4045525046511




Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m20 |
| Lengte schroefdraad | 234 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M20-234-D3-W
Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m20 |
| Lengte schroefdraad | 234 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,86 excl. BTW
/ stuk
€ 100,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
234 mm