ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M24-100-D1-U

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-80-M24-100-D1-U
Rubix:A0587974
Fabrikant:GN 41-80-M24-100-D1-U
EAN:4045525046757
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M24-100-D1-U

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M24-100-D1-U


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht540 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 38,48 excl. BTW
/ stuk
€ 46,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm