ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M24-150-D0-TK

Roestvrij staal - Stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 41-80-M24-150-D0-TK
Rubix:A0587951
Fabrikant:41-80-M24-150-D0-TK
EAN:4045525046986
ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M24-150-D0-TK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M24-150-D0-TK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm24
Lengte schroefdraad150 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 44,98 excl. BTW
/ stuk
€ 54,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

150 mm