ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 817-16-20-B-NI
Roestvrij Stalen blokkeerbouten / plastic knop
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 817-16-20-B-NI
Rubix:A0581448
Fabrikant:GN 817-16-20-B-NI
EAN:4045525914056




Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal/kunststof |
|---|---|
| Uitvoering | gn 817 |
| Pindiameter | 16 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 817-16-20-B-NI
Roestvrij Stalen blokkeerbouten GN 817 met rustpositie (type C/CK) worden gebruikt voor dergelijke toepassingen waar de bout in zijn ingetrokken positie moet blijven. Om dit te bereiken, wordt de knop 90° gedraaid na het intrekken. Een inkeping houdt de bout in deze positie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Materiaal | roestvrij staal/kunststof |
| Uitvoering | gn 817 |
| Pindiameter | 16 mm |
| Vorm | b |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,89 excl. BTW
/ stuk
€ 86,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen